SIEMENS - SIE5SY54136 INT MT 10KA 15KA 4P B13 1000VCC - 5SY54136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 13 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869405032
Artikelnummer
SIE5SY54136
Herstellernummer
5SY54136
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
13 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
2
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6.8 W
- Tensione nominale: 880 V DC, 400 V AC
- Incanalazione: 4 poli
- Corrente nominale: 10 kA, 13A max. 1000 V
- Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
- Conduttori: Combinazione qualsiasi con morsetto a doppia camera
- Accessori: Uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Facile cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni residenziali e industriali.
- Estrema sicurezza con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
- Flessibilità nella configurazione con diverse esecuzioni disponibili (1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N, 3 poli +N).
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


