Startseite

SIEMENS - SIE5SY54037 INT MT 10KA 15KA 4P C3 1000VCC - 5SY54037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869405162

Artikelnummer

SIE5SY54037

Herstellernummer

5SY54037

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

3 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

2

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5.2 W

    Interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 3A max.
    • Tensione: 1000 V
    • Numero di poli: 4 poli, disponibile anche in 1, 2, 3 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
    • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
    • Installazione: montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Collegamenti: morsetto a doppia camera, semplice cablaggio mediante sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Flessibilità nella configurazione con qualsiasi combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
    • Compatibilità degli accessori tra tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Elevata sicurezza degli impianti elettrici con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie