SIEMENS - SIE5SY52406 INT MT 10KA 15KA 2P B40 500VCC - 5SY52406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 40 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869226552
Artikelnummer
SIE5SY52406
Herstellernummer
5SY52406
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
40 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
7.2 W
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- Tipo: interruttore magnetotermico
- Corrente nominale: 40A
- Tensione: DC 440 V, AC 400 V
- Interruzione: 10 kA
- Poli: 2 poli, B
- Montaggioe smontaggio: senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera
- Cablaggio dell'alimentazione: mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico.
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Flessibilità di combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione.
- Compatibilità degli accessori con tutta la gamma 5SY.
- Apparecchi di protezione semplicemente sicuri.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


