Startseite

SIEMENS - SIE5SY52256 INT MT 10KA 15KA 2P B25 500VCC - 5SY52256

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869226538

Artikelnummer

SIE5SY52256

Herstellernummer

5SY52256

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

4.8 W

    Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 25A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: DC 440 V, AC 400 V
    • Corrente nominale: 25A
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Poli: 2 poli
    • Tipo: B
    • Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
    • Compatibilità: Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio: Semplice attraverso la sbarra collettrice posteriore
    • Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
    • Accessori: Uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facile montaggio e smontaggio senza necessità di strumenti.
    • Flessibilità nella combinazione dei conduttori.
    • Cablaggio semplice e veloce.
    • Accessori comuni rendono il sistema versatile.
    • Design affidabile per diverse applicazioni residenziali e industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie