SIEMENS - SIE5SY52206 INT MT 10KA 15KA 2P B20 500VCC - 5SY52206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 20 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869226521
Artikelnummer
SIE5SY52206
Herstellernummer
5SY52206
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
20 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.4 W
- Corrente nominale: 20A
- Tensione continua: DC 440 V
- Tensione alternata: AC 400 V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Poli: 2 poli
- Tipologia: B
- Disponibilità in diverse esecuzioni: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Pinnette: morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
- Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi grazie a un cursore doppio.
- Cablaggio semplice dell'alimentazione tramite la sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Protezione sicura con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 20A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli Tecnici:
Vantaggi per i Clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


