SIEMENS - SIE5SY52167 INT MT 10KA 15KA 2P C16 500VCC - 5SY52167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869226699
Artikelnummer
SIE5SY52167
Herstellernummer
5SY52167
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.2 W
- Tensione: DC 440 V / AC 400 V
- Tipo: 2 poli, C
- Corrente: 16A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
- Disponibilità: esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Facilità di montaggio e smontaggio senza necessità di attrezzi, risparmiando tempo e sforzo.
- Cablaggio semplificato dell'alimentazione grazie alla sbarra collettrice posteriore.
- Garanzia di sicurezza con gli apparecchi di protezione SENTRON.
- Versatilità grazie alla disponibilità di diverse esecuzioni e accessori.
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, C, 16A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


