Startseite

SIEMENS - SIE5SY52147 INT MT 10KA 15KA 2P C 0,3A 500VCC - 5SY52147

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 0.3 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869226583

Artikelnummer

SIE5SY52147

Herstellernummer

5SY52147

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

0.3 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.8 W

    Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, C, 0,3 A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente universale: DC 440 V / AC 400 V
    • Potente interruttore: 10 kA, a 2 poli, tipo C, 0,3 A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in versioni a 1, 2, 3, 4 poli, nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarico
    • Facilità d'installazione grazie al design senza attrezzi
    • Versatilità nelle applicazioni grazie alle diverse configurazioni disponibili
    • Compatibilità degli accessori tra i vari modelli 5SY
    • Affidabilità garantita con i dispositivi di protezione SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie