SIEMENS - SIE5SY52066 INT MT 10KA 15KA 2P B6 500VCC - 5SY52066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869226484
Artikelnummer
SIE5SY52066
Herstellernummer
5SY52066
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.2 W
- Corrente nominale: 06 A
- Tensione nominale: DC 440 V / AC 400 V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Poli disponibili: 1, 2, 3, 4 poli; 1 polo +N; 3 poli +N
- Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio: semplice con sbarra collettrice posteriore
- Facile installazione e rimozione senza attrezzi
- Semplice cablaggio che semplifica l'installazione
- Compatibilità uniformemente utilizzabile per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Affidabile protezione con gli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 06 A
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


