SIEMENS - SIE5SY51636 INT MT 10KA 15KA 1P B63 250VCC - 5SY51636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 63 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869226293
Artikelnummer
SIE5SY51636
Herstellernummer
5SY51636
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6 W
- Tensione nominale DC 220 V, AC 230/400 V
- Capacità di interruzione di 10 kA
- Configurazione a 1 polo, tipo B, 63A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Compatibile con combinazione di conduttori e sbarra collettrice mediante morsetto a doppia camera
- Semplice cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in configurazioni a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione grazie al design senza attrezzi.
- Flessibilità nella scelta della configurazione per varie applicazioni.
- Compatibilità universale degli accessori per tutti i modelli 5SY.
- Affidabilità garantita con prodotti di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, a 1 polo, B, 63A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


