SIEMENS - SIE5SY51326 INT MT 10KA 15KA 1P B32 250VCC - 5SY51326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 70 mm
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Sentron
EAN
4001869226262
Artikelnummer
SIE5SY51326
Herstellernummer
5SY51326
Hersteller
SIE
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Verlustleistung:
2.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Explosionsgeschützt:
nein









