SIEMENS - SIE5SY51256 INT MT 10KA 15KA 1P B25 250VCC - 5SY51256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869226255
Artikelnummer
SIE5SY51256
Herstellernummer
5SY51256
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.4 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY5
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY5 offre protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- Corrente universale DC 220 V AC 230/400 V
- 10 kA
- A 1 polo
- B
- 25A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarracollettrice con morsetto a doppia camera
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico
- Facilità di montaggio e smontaggio
- Flessibilità nella combinazione di conduttori
- Semplice cablaggio dell'alimentazione
- Accessori uniformemente utilizzabili
- Semplicemente sicuri con apparecchi di protezione di SENTRON
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


