SIEMENS - SIE5SY51166 INT MT 10KA 15KA 1P B16 250VCC - 5SY51166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869226231
Artikelnummer
SIE5SY51166
Herstellernummer
5SY51166
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.8 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico a 1 polo
- Tensione: DC 220 V / AC 230/400 V
- Corrente nominale: 16A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto: Doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli + N
- Facile montaggio e smontaggio dell'apparecchio.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione grazie alla sbarra collettrice posteriore.
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Protezione sicura con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, a 1 polo, B, 16A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


