Startseite

SIEMENS - SIE5SY51157 INT MT 10KA 15KA 1P C1,6 250VCC - 5SY51157

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 1.6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869226330

Artikelnummer

SIE5SY51157

Herstellernummer

5SY51157

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

1.6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.2 W

    Interruttore magnetotermico corrente universale DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 1,6 A

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e applicazioniindustriali.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
    • Montaggio: senza attrezzi
    • Combinazione conduttori: morsetto a doppia camera
    • Cablaggio: semplice attraverso sbarra collettrice posteriore
    • Configurazioni disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
    • Accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio per una rapida installazione
    • Versatilità grazie alla combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni residenziali e industriali
    • Semplicità di cablaggio per un'installazione efficiente
    • Affidabilità con una protezione continua e sicura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie