SIEMENS - SIE5SY51147 INT MT 10KA 15KA 1P C0,3 250VCC - 5SY51147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 0.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869226309
Artikelnummer
SIE5SY51147
Herstellernummer
5SY51147
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
0.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
0.9 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico a 1 polo
- Protezione: Cortocircuito e sovraccarico
- Tensione: DC 220 V, AC 230/400 V
- Corrente nominale: 0,3 A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
- Compatibilità: Conduttori e sbarra collettrice con morsetto a doppia camera
- Accessori: Uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Facile smontaggio e montaggio senza bisogno di attrezzi.
- Cablaggio semplificato dell'alimentazione con sbarra collettrice posteriore.
- Disponibile in diverse configurazioni di poli per adattabilità alle esigenze degli utenti.
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 0,3 A
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e applicazioniindustriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


