Startseite

SIEMENS - SIE5SY51067 INT MT 10KA 15KA 1P C6 250VCC - 5SY51067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869226378

Artikelnummer

SIE5SY51067

Herstellernummer

5SY51067

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.6 W

    Interruttore magnetotermico corrente universale DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 06 A

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico in ambienti residenziali e industriali specifici.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente universale: DC 220 V, AC 230/400 V
    • Potenza nominale: 10 kA
    • Configurazione: 1 polo
    • Tipo di interruttore: C
    • Intensità nominale: 06 A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
    • Sbarra collettrice posteriore per semplice cablaggio
    • Disponibile in versioni a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e a 3 poli +N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro i cortocircuiti e sovraccarichi
    • Installazione rapida e senza complicazioni grazie al design innovativo
    • Versatilità nelle applicazioni grazie alla disponibilità di diverse configurazioni
    • Facilità di cablaggio che riduce i tempi di installazione
    • Compatibilità delle componenti che semplifica la gestione delle scorte
    • Sicurezza garantita con i dispositivi di protezione SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie