Startseite

SIEMENS - SIE5SY46638 INT MT 3P+N D63 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY46638

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869203065

Artikelnummer

SIE5SY46638

Herstellernummer

5SY46638

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

20 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, D, 63A, P=70mm

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY garantisce una protezione efficace da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Corrente nominale: 63A
    • Potenza di interruzione: 10 kA
    • Configurazione poli: 3+N
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
    • Sbarra collettrice posteriore per cablaggio semplice
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e a 3 poli +N
    • Accessoriuniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Versatilità nell'utilizzo grazie al morsetto a doppia camera.
    • Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione.
    • Standardizzazione degli accessori per tutti i modelli 5SY.
    • Protezione sicura per edifici residenziali e industriali con SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie