Startseite

SIEMENS - SIE5SY46017 INT MT 3P+N C1 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY46017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869182681

Artikelnummer

SIE5SY46017

Herstellernummer

5SY46017

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

1 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

4.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, C, 1A, P=70mm

    L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 3+N
    • Curva: C
    • Corrente nominale: 1A
    • Dimensione: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Massima flessibilità con combinazioni di conduttori differenti
    • Sicurezza affidabile per applicazioni residenziali e industriali
    • Utilizzo uniforme degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie