Startseite

SIEMENS - SIE5SY45507 INT MT 1P+N C50 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY45507

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869182551

Artikelnummer

SIE5SY45507

Herstellernummer

5SY45507

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

50 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

7.6 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, C, 50A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Potenza: 10 kA
    • Tipo di poli: 1+a N poli
    • Tipo di curva: C
    • Corrente nominale: 50A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con un cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di qualsiasi conduttore e sbarra collettrice
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Versatilità nella combinazione di conduttori e sbarre collettrici.
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione tramite la sbarra collettrice posteriore.
    • Alta sicurezza nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Disponibilità di vari poli per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Utilizzo conveniente degli accessori su tutti i modelli 5SY.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie