Startseite

SIEMENS - SIE5SY45165 INT MT 1P+N A16 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY45165

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - A

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869201702

Artikelnummer

SIE5SY45165

Herstellernummer

5SY45165

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

A

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230 V
    • Corrente nominale: 16A
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 1+a N poli, A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzicon l'ausilio di un cursore doppio.
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N.
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili.

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al design senza attrezzi.
    • Flessibilità nell'installazione con diverse configurazioni di poli.
    • Semplicità nel cablaggio che riduce i tempi di installazione.
    • Uniformità degli accessori per semplificare la gestione dei ricambi.
    • Affidabilità con i dispositivi di protezione SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie