SIEMENS - SIE5SY45035 INT MT 1P+N A3 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY45035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - A
Bemessungsstrom - 3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869201641
Artikelnummer
SIE5SY45035
Herstellernummer
5SY45035
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
A
Bemessungsstrom:
3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.8 W
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza di intervento: 10 kA
- Numero di poli: 1+a N
- Corrente nominale: 3A
- Dimensioni:P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Compatibilità con morsetto a doppia camera
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Installazione e disinstallazione semplici e veloci
- Elevata sicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Flessibilità grazie alla combinazione di conduttori e sbarre collettori
- Cablaggio dell'alimentazionesemplificato
- Affidabilità grazie agli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, A, 3A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


