SIEMENS - SIE5SY44508 INT MT 4P D50 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY44508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 50 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869202693
Artikelnummer
SIE5SY44508
Herstellernummer
5SY44508
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
50 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
14.8 W
- Voltage: 400V
- Current Rating: 50A
- Breaking Capacity: 10 kA
- Poles: 4 poli
- Mounting: senza attrezzi con cursore doppio
- Compatible with: qualsiasi combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Cabling: semplice cablaggio dell’alimentazione con sbarra collettrice posteriore
- Available configurations: 1, 2, 3, 4 poli, nonché 1 polo +N e 3 poli +N
- Facilità di montaggio e smontaggio senza strumenti aggiuntivi.
- Flessibilità grazie al morsetto a doppia camera.
- Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Sicurezza garantita negli impianti elettrici.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, D, 50A, P=70 mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


