Startseite

SIEMENS - SIE5SY44407 INT MT 4P C40 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY44407

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869182278

Artikelnummer

SIE5SY44407

Herstellernummer

5SY44407

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

14 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, C, 40A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Voltage: 400V
    • Breaking capacity: 10 kA
    • Poles: 4
    • Type: C
    • Current rating: 40A
    • Dimensions: P=70mm
    • Tool-free mounting and dismounting with a double slider
    • Double chamber terminal for any combination of conductors and busbars
    • Simple wiring of the power supply via the rear busbar
    • Available in 1, 2, 3, 4 pole configurations, as well as 1 pole + N and 3 poles + N
    • All accessories are uniformly usable for all 5SY circuit breakers

    Vantaggi per i clienti:

    • Ensures safe protection against short circuits and overloads.
    • Facilitates quick installation and maintenance without the need for tools.
    • Offers flexibility with various configurations for different applications.
    • Compatible with a wide range of accessories, enhancing usability.
    • Designed for reliable performance in residential and industrial settings.