Startseite

SIEMENS - SIE5SY44327 INT MT 4P C32 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY44327

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869182261

Artikelnummer

SIE5SY44327

Herstellernummer

5SY44327

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

10.4 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, C, 32A, P=70mm

    L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Incarico di interruzione: 10 kA
    • Poli: 4 poli
    • Corrente nominale: 32A
    • Dimensione: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie a un cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, a 1 polo +N e a 3 poli +N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al design senza attrezzi
    • Elevata sicurezza per protezione contro cortocircuito e sovraccarico
    • Versatilità nelle applicazioni grazie alle diverse configurazioni disponibili
    • Comodità di utilizzo rispetto agli accessori uniformemente utilizzabili
    • Affidabilità garantita dai prodotti di protezione SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie