Startseite

SIEMENS - SIE5SY44206 INT MT 4P B20 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY44206

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869182063

Artikelnummer

SIE5SY44206

Herstellernummer

5SY44206

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

8.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Corrente nominale: 20A
    • Protezione: Cortocircuito e sovraccarico
    • Numero di poli: 4 poli
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto: Doppia camera
    • Bilanciamento: Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Varianti disponibili: 1,2, 3, 4 poli; 1 polo + N e 3 poli + N

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza necessità di attrezzi
    • Versatilità nell'uso di conduttori e sbarra collettrice
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti i modelli 5SY
    • Sicurezza garantita con le soluzioni di protezione SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie