SIEMENS - SIE5SY44088 INT MT 4P D8 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY44088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 8 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869202617
Artikelnummer
SIE5SY44088
Herstellernummer
5SY44088
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
8 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.2 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza di cortocircuito: 10 kA
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale: 8A
- Dimensione dell'apparecchio: 70mm
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Conduttori e sbarra collettrice combinabili con morsetto a doppia camera
- Cablaggio semplificato mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e varianti con neutro
- Protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico
- Montaggio e smontaggio rapido senza necessità di attrezzi
- Flessibilità conla combinazione di conduttori e barre
- Facile cablaggio che riduce i tempi di installazione
- Compatibilità degli accessori tra diversi modelli 5SY
- Sicurezza assicurata con gli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, D, 8A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


