Startseite

SIEMENS - SIE5SY43327 INT MT 3P C32 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY43327

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869181981

Artikelnummer

SIE5SY43327

Herstellernummer

5SY43327

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

7.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 32A, P=70mm

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Configurazione: 3 poli
    • Tipo di curva: C
    • Corrente nominale: 32A
    • Dimensione: P=70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie a un cursore doppio.
    • Flessibilità di combinazione dei conduttori e della sbarra collettrice con morsetto a doppia camera.
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore.
    • Disponibilità in varie esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N.
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici5SY.
    • Elevata sicurezza garantita dai dispositivi di protezione SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie