SIEMENS - SIE5SY43137 INT MT 3P C13 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY43137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 13 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869181943
Artikelnummer
SIE5SY43137
Herstellernummer
5SY43137
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
13 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.2 W
- Tensione: 400V
- Corrente nominale: 13A
- Spegnimento: 10 kA
- Numero di poli: 3 poli
- Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
- Installation facile e veloce grazie al montaggio senza attrezzi.
- Flessibilità di utilizzo con combinazioni di conduttori diverse.
- Cablaggio semplice dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gliinterruttori magnetotermici 5SY.
- Massima sicurezza con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 13A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


