Startseite

SIEMENS - SIE5SY43117 INT MT 3P C5 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY43117

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869309835

Artikelnummer

SIE5SY43117

Herstellernummer

5SY43117

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

5 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

6.6 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Voltage: 400V
    • Current: 5A
    • Breaking capacity: 10 kA
    • Poles: 3 poli
    • Width: P=70mm
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausiliodi un cursore doppio.
    • Configurazione flessibile grazie alla lunghezza della sbarra collettrice posteriore per un semplice cablaggio dell'alimentazione.
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie