Startseite

SIEMENS - SIE5SY43105 INT MT 3P A10 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY43105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - A

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869201368

Artikelnummer

SIE5SY43105

Herstellernummer

5SY43105

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

A

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

6 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Corrente di interruzione: 10 kA
    • Poli: 3 poli
    • Corrente nominale: 10A
    • Dimensione: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi mediante cursore doppio
    • Compatibilità con ogni combinazione di conduttori e sbarra collettrice tramite morsetto a doppia camera
    • Cablaggio semplice dell’alimentazione con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e a 3 poli +N
    • Tutti gli accessori utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza avanzata contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e rimozione
    • Flessibilità grazie alla compatibilità dei morsetti
    • Efficienza del cablaggio grazie alla sbarra collettrice posteriore
    • Versatilità nell'applicazione per diversi tipi di impianti
    • Utilizzo uniforme degli accessori per tutti i modelli 5SY

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie