Startseite

SIEMENS - SIE5SY42607 INT MT 2P C60 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY42607

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869309828

Artikelnummer

SIE5SY42607

Herstellernummer

5SY42607

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

60 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

10.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 2 poli, C, 60A
    • Potenza: 70mm
    • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
    • Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori
    • Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nell'installazione con diverse configurazioni di conduttori
    • Cablaggio semplificato per un’installazione rapida
    • Compatibilità con una gamma di accessori per una personalizzazione efficace
    • Elevata sicurezza grazie agli apparecchi di protezione SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie