SIEMENS - SIE5SY42408 INT MT 2P D40 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY42408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 40 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869202327
Artikelnummer
SIE5SY42408
Herstellernummer
5SY42408
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
40 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 2 poli
- Corrente nominale: 40A
- Dimensioni: P=70mm
- Installazione: Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto: Doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Compatibilità: Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N
- Facilità di installazione senza attrezzi.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
- Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Affidabilità per un'ampia gamma di applicazioni residenziali e industriali.
- Sicurezza garantita con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 40A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


