Startseite

SIEMENS - SIE5SY42406 INT MT 2P B40 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY42406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869181523

Artikelnummer

SIE5SY42406

Herstellernummer

5SY42406

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

7.2 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Corrente nominale: 40A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
    • Combinazione di conduttori: morsetto a doppia camera
    • Cablaggio: sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi.
    • Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarre collettori.
    • Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione.
    • Applicabile in una vasta gamma di edifici e applicazioni industriali.
    • Compatibilità uniforme di accessori tra diversi modelli.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie