Startseite

SIEMENS - SIE5SY42357 INT MT 2P C35 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY42357

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869309804

Artikelnummer

SIE5SY42357

Herstellernummer

5SY42357

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

35 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5.2 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4

Interruttore magnetotermico per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali e applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • 400V
  • 10 kA
  • 2 poli
  • C
  • 35A
  • P=70mm

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio.
  • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
  • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili pertutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
  • Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie