SIEMENS - SIE5SY42257 INT MT 2P C25 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY42257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869181684
Artikelnummer
SIE5SY42257
Herstellernummer
5SY42257
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.4 W
- Tensione: 400V
- Affidabilità: 10 kA
- Poli: 2 poli
- I caratteristica: C
- Corrente nominale: 25A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio.
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione con sbarra collettrice posteriore.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N.
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Facilità d'installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Versatilità grazie alla compatibilità con diverse configurazioni di poli.
- Maggiore sicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi in varie applicazioni.
- Efficienza nel cablaggio e nella manutenzione dell'alimentazione.
- Standardizzazione degli accessori per semplificare la gestione del prodotto.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


