SIEMENS - SIE5SY42107 INT MT 2P C10 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY42107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869181646
Artikelnummer
SIE5SY42107
Herstellernummer
5SY42107
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.2 W
- Voltaggio: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Poli: 2 poli, disponibile anche in 1, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Corrente nominale: 10A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie a un cursore doppio.
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Cablaggio semplice dell'alimentazione tramitesbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione e manutenzione senza l'uso di strumenti.
- Versatilità nelle configurazioni con molteplici opzioni di poli disponibili.
- Compatibilità universale degli accessori, semplificando lagestione dell'apparecchiatura.
- Affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici grazie agli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


