SIEMENS - SIE5SY42047 INT MT 2P C4 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY42047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 4 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869181615
Artikelnummer
SIE5SY42047
Herstellernummer
5SY42047
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
4 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.6 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 2
- Tipo: C
- Corrente nominale: 4A
- P=70mm
- Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
- Sbarra collettrice posteriore per semplice cablaggio dell'alimentazione
- Disponibili esecuzioni: 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi aumenta l'efficienza dell'installazione.
- Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi per garantire la sicurezza.
- Flessibilità grazie alla combinazione di conduttori e una facile integrazione con i singoli sistemi.
- Uniformità negli accessori per una maggiore compatibilità e facilità d'uso.
- Affidabilità e sicurezza con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 4A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


