SIEMENS - SIE5SY42046 INT MT 2P B4 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY42046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 4 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869570488
Artikelnummer
SIE5SY42046
Herstellernummer
5SY42046
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
4 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico
- Tensione nominale: AC 400 V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Poli: 2
- Curva di intervento: B
- Corrente nominale: 4A
- Dimensioni: P=70 mm
- Montaggio: Senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Semplicità di cablaggio grazie alla sbarra collettrice posteriore.
- Versatilità nell'uso con diverse combinazioni di poli.
- Compatibilità degli accessori tra diversi modelli 5SY.
Interruttore magnetotermico AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 4A, P=70 mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


