Startseite

SIEMENS - SIE5SY42017 INT MT 2P C1 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY42017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869181578

Artikelnummer

SIE5SY42017

Herstellernummer

5SY42017

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

1 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.4 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 1A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Rated voltage: 400V
    • Breaking capacity: 10 kA
    • Number of poles: 2
    • Tripping characteristic: C
    • Current rating: 1A
    • Compact design with a size of P=70mm
    • Tool-less mounting and dismounting with a double slider
    • Compatible with various conductor combinations due to double chamber terminal
    • Easy wiring of the supply via the rear busbar
    • Available in 1, 2, 3, 4 poles and options for 1 pole + N and 3 poles + N
    • Uniform accessory compatibility across all 5SY circuit breakers

    Vantaggi per i clienti:

    • Secure protection against short circuits and overloads for residential and industrial applications.
    • Efficient installation process saves time and labor with tool-less assembly.
    • Flexibility in conductor combinations enhances installation versatility.
    • User-friendly wiring simplifies the entire setup process.
    • Consistent accessories ensure hassle-free maintenance and replacement.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie