SIEMENS - SIE5SY41168 INT MT 1P D16 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY41168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869202044
Artikelnummer
SIE5SY41168
Herstellernummer
5SY41168
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.6 W
- Voltaggio: 230/400 V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Polo: 1 polo, disponibile anche in versioni a 2, 3, 4 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
- Corrente nominale: 16A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie a un cursore doppio.
- Facile combinazione di conduttori e sbarra collettrice con morsetto a doppia camera.
- Cablaggio facilitato dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per la gamma di interruttori magnetotermici 5SY.
- Affidabilità esicurezza garantite con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 16A, P=70mm
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi in diverse applicazioni, inclusi edifici residenziali e industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


