SIEMENS - SIE5SY41136 INT MT 1P B13 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY41136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 13 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869181202
Artikelnummer
SIE5SY41136
Herstellernummer
5SY41136
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
13 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.7 W
- Tensione: 230/400 V
- Corrente nominale: 13A
- Interruzione: 10 kA
- Polo: 1 polo, disponibile anche in esecuzione a 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Montaggio/smontaggiosenza attrezzi
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio semplice dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di montaggio e modifica senza necessità di attrezzi
- Flessibilità grazie alla combinazione di conduttori
- Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Affidabilità con gli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


