SIEMENS - SIE5SY41066 INT MT 1P B6 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY41066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869181189
Artikelnummer
SIE5SY41066
Herstellernummer
5SY41066
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.1 W
- Tensione: 230/400 V
- Corrente nominale: 6 A
- Incarico di cortocircuito: 10 kA
- Tipo: 1 polo, B
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori
- Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
- Protezione efficace da cortocircuiti e sovraccarichi
- Facile installazione e rimozione senza attrezzi
- Adattabile a diverse configurazioni di impianto grazie alla versatile sbarra collettrice
- Accessori uniformemente utilizzabili tra tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Sicurezza garantita con i dispositivi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli Tecnici:
Vantaggi per i Clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


