SIEMENS - SIE5SY41057 INT MT 1P C0,5 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY41057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 0.5 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869181295
Artikelnummer
SIE5SY41057
Herstellernummer
5SY41057
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
0.5 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
0.8 W
- Tensione nominale: 230/400 V
- Corrente nominale: 0,5 A
- Protezioni: cortocircuito e sovraccarico
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Polo: 1 polo
- Montaggio: senza attrezzi, con cursore doppio
- Cablaggio: semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N
- Installazione rapida e semplice grazie al montaggio senza attrezzi.
- Elevata versatilità con la combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Sicurezzaaffidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Uniformità dell'accessorio per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Affidabilità degli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 0,5 A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


