Startseite

SIEMENS - SIE5SY41048 INT MT 1P D4 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY41048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869201993

Artikelnummer

SIE5SY41048

Herstellernummer

5SY41048

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

4 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.2 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 4A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230/400 V
    • Corrente di scarico: 10 kA
    • Polo: 1 polo
    • Classe di protezione: D
    • Corrente nominale: 4A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in configurazioni a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza necessità di attrezzi
    • Versatilità nell'uso con tutti gli accessori uniformemente utilizzabili
    • Installazione semplificata grazie al sistema di cablaggio con sbarra collettrice
    • Alta sicurezza nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Adatto per uso residenziale e applicazioni industriali specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie