SIEMENS - SIE5SY41027 INT MT 1P C2 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY41027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869181325
Artikelnummer
SIE5SY41027
Herstellernummer
5SY41027
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.2 W
- Nome prodotto: Interruttore magnetotermico 5SY
- Tensione: 230/400V
- Tenuta a corrente: 10kA
- Numero di poli: 1 polo
- Tipo: C
- Corrente nominale: 2A
- Profondità: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità nella combinazione di conduttori
- Cablaggio semplificato per un'efficienza operativa
- Uniformità degli accessori per una gestione semplificata
- Adatto per una varietà di applicazioni residenziali e industriali
Interruttore magnetotermico 230/400V 10kA, a 1 polo, C, 2A, P=70mm
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


