Startseite

SIEMENS - SIE5SY17164 INT MAGN CBE 1P+CA F2 16A - 5SY17164

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - F

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869547817

Artikelnummer

SIE5SY17164

Herstellernummer

5SY17164

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

F

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

-99999 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

    Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO

    Il prodotto è un interruttore di protezione che offre una gestione efficiente e sicura dell'energia elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Blocchetto di contatti ausiliari
    • Caratteristica F2
    • Corrente nominale: 16A
    • Tensione alternata: 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tensione continua: 60 V
    • Inscio nom: 3 kA
    • Standard: IEC 60934

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro sovracorrenti ed eccessi di carico.
    • Facilità d'uso grazie al contatto NO.
    • Compatibilità con vari standard elettrici globali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie