Startseite

SIEMENS - SIE5SY17104 INT MAGN CBE 1P+CA F2 10A - 5SY17104

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SY17104 INT MAGN CBE 1P+CA F2 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - F

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869547800

Artikelnummer

SIE5SY17104

Herstellernummer

5SY17104

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

F

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

    Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO

    Questo interruttore di protezione è progettato per garantire la sicurezza degli apparecchi elettrici, offrendo un'interruzione affidabile in caso di sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • Caratteristica: F2
    • Corrente nominale: 10A
    • Tensione nominale: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Tensione DC: 60 V
    • Icn: 3 kA AC
    • Normativa: IEC 60934

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace contro i sovraccarichi elettrici.
    • Facile integrazione grazie al contatto NO e al blocchetto di contatti ausiliari.
    • Affidabilità e conformità agli standard internazionali di sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie