SIEMENS - SIE5SY17102 INT MAGN CBE 1P+CA F1 10A - 5SY17102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - F
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869547725
Artikelnummer
SIE5SY17102
Herstellernummer
5SY17102
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
F
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
- Caratteristica F1
- 10A AC 230 V
- 50/60 Hz
- DC 60 V
- Icn 3 kA AC sec.
- IEC 60934
- Protezione efficiente per gli impianti elettrici
- Facile integrazione grazie al design compatto
- Aumento della sicurezza operativa con contatti ausiliari
- Affidabilità garantita in diverse condizioni di funzionamento
Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo
Questo interruttore di protezione è progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo contatto NO e un blocchetto di contatti ausiliari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


