Startseite

SIEMENS - SIE5SY17082 INT MAGN CBE 1P+CA F1 8A - 5SY17082

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SY17082 INT MAGN CBE 1P+CA F1 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - F

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869547718

Artikelnummer

SIE5SY17082

Herstellernummer

5SY17082

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

F

Bemessungsstrom:

8 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

    Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO

    Questo interruttore di protezione offre un'affidabile protezione elettrica per apparecchiature con un contatto normalmente aperto.

    Dettagli tecnici:

    • Polo singolo con contatto NO
    • Caratteristica F1
    • 8A AC 230 V 50/60 Hz
    • DC 60 V
    • Icn 3 kA AC
    • Secondo la norma IEC 60934

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nella protezione delle apparecchiature elettriche
    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al design compatto
    • Compatibilità con diverse tensioni e frequenze di rete

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie