Startseite

SIEMENS - SIE5SY17064 INT MAGN CBE 1P+CA F2 6A - 5SY17064

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SY17064 INT MAGN CBE 1P+CA F2 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - F

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869547787

Artikelnummer

SIE5SY17064

Herstellernummer

5SY17064

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

F

Bemessungsstrom:

6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

    Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo

    Questo interruttore di protezione è progettato per garantire la sicurezza degli apparecchi elettrici, con un contatto NO e un blocchetto di contatti ausiliari.

    Dettagli tecnici:

    • Caratteristica: F2
    • Corrente nominale: 6A
    • Tensione AC: 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tensione DC: 60 V
    • Icn: 3 kA AC
    • Standard: IEC 60934

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design compatto.
    • Aumento della sicurezza degli impianti elettrici.
    • Affidabilità garantita per un uso prolungato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie