SIEMENS - SIE5SY17062 INT MAGN CBE 1P+CA F1 6A - 5SY17062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - F
Bemessungsstrom - 6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869547701
Artikelnummer
SIE5SY17062
Herstellernummer
5SY17062
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
F
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
- Caratteristica: F1
- Corrente nominale: 6A
- Tensione: AC 230 V, 50/60 Hz
- Tensione continua: DC 60 V
- Potere di interruzione nominale: Icn 3 kA AC
- Normativa: IEC 60934
- Assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facilita l'installazione grazie alla compatibilità con diversi standard elettrici.
- Contribuisce a migliorare la sicurezza dell'impianto elettrico complessivo.
Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo
Questo prodotto è un interruttore di protezione per apparecchiature, dotato di un contatto NO e un blocchetto di contatti ausiliari, progettato per garantire la sicurezza elettrica negli impianti.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


